エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
150x 50mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780616
品番
EA986SB-150
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,384
販売価格(税別)
¥
9,440
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986SB-150
材質
鋳鋼
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
-50/300℃:720、-100/600℃:520
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
50
種類
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-100〜600