エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780643
品番
EA986SB-80
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986SB-80
材質
鋳鋼
軸径(Φmm)
12
許容荷重(kg)
-50/300℃:200、-100/600℃:130
車輪径(Φmm)
80
車輪幅(mm)
25
種類
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-100〜600