150x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50780677 品番EA986SC-150
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,410
販売価格(税別)
43,100
エスコ品番EA986SC-150 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)45 許容荷重(kg)4000 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする