エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
200x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780686
品番
EA986SC-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,010
販売価格(税別)
¥
69,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986SC-200
材質
ソリッドスチール
軸径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
6000
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
55
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25〜120