エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
100x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780713
品番
EA986SD-100
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986SD-100
材質
鋳鋼
軸径(Φmm)
20
寸法(mm)
100×46
許容荷重(kg)
800
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25〜120
フランジ外径(Φmm)
125