150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50780738 品番EA986SD-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300
エスコ品番EA986SD-150 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)150×46 許容荷重(kg)1000 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25〜120 フランジ外径(Φmm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする