200x 56mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50780747 品番EA986SD-200
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,350
販売価格(税別)
28,500
エスコ品番EA986SD-200 材質鋳鋼 軸径(Φmm)25 寸法(mm)200×56 許容荷重(kg)1500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25〜120 フランジ外径(Φmm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする