エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
250x 65mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780756
品番
EA986SD-250
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,920
販売価格(税別)
¥
47,200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986SD-250
材質
鋳鋼
軸径(Φmm)
30
寸法(mm)
250×65
許容荷重(kg)
2500
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25〜120
フランジ外径(Φmm)
300