エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
75x 40mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780765
品番
EA986SD-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986SD-75
材質
鋳鋼
軸径(Φmm)
20
寸法(mm)
75×40
許容荷重(kg)
700
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25〜120
フランジ外径(Φmm)
100