エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
50x 32mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780853
品番
EA986SG-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986SG-50
材質
ナイロン6
軸径(Φmm)
15
寸法(mm)
50×32
許容荷重(kg)
220
質量(g)
140
種類
ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)
-25〜80
フランジ外径(Φmm)
62