40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50780905 品番EA986TA-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥528
販売価格(税別)
480
車輪径(Φmm)40 ねじ径M8 軸長(mm)15 取付高(mm)46 仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-240 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)64 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 耐荷重(kg)40 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)34 平径P(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする