エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーなしねじ込み式キャスター
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780914
品番
EA986TA-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
60
ねじ径
M8
軸長(mm)
15
取付高(mm)
58
仕様
自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番
EA986TA-250
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
104
車輪幅(mm)
(W/W')45.5/9
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
39
平径P(mm)
14