エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーなしねじ込み式キャスター
40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780932
品番
EA986TA-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
耐荷重(kg)
40
ねじ径
M8
軸長(mm)
15
取付高(mm)
46
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番
EA986TA-340
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
67
車輪幅(mm)
(W/W')41.5/7
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
14
旋回半径A(mm)
42
平径P(mm)
14