60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50780957 品番EA986TA-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
車輪径(Φmm)60 ねじ径M8 軸長(mm)15 取付高(mm)69 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-360 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)126 車輪幅(mm)(W/W')46/10 耐荷重(kg)80 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 平径P(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする