40mm キャスター(ツインホイール・自在)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50780966 品番EA986TA-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥429
販売価格(税別)
390
車輪径(Φmm)40 許容荷重(kg)40 許容荷重(daN)39 取付高(mm)55 材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TA-40 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)85 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法(mm)(b)直径35 ストッパーなし 取付高H(mm)55 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)34 車輪径D(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする