エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(ツインホイール・自在)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780975
品番
EA986TA-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
66
材質(車輪)
本体、車輪:ナイロン
仕様
自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TA-50
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
134
車輪幅(mm)
(W/W')45.5/9
穴径P(Φmm)
5.5
取付寸法(mm)
(b)直径40
ストッパー
なし
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
39
車輪径D(Φmm)
50