エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(ツインホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781036
品番
EA986TB-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
59
取付高(mm)
58
材質(車輪)
本体、車輪:ナイロン
仕様
自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番
EA986TB-250
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
104
車輪幅(mm)
(W/W')45.5/9
ねじ径
M8
ストッパー
なし
取付高H(mm)
58
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
39
車輪径D(Φmm)
50
平径P(mm)
14