エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
40mm キャスター(ツインホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781088
品番
EA986TB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39
取付高(mm)
55
材質(車輪)
本体、車輪:ナイロン
仕様
自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TB-40
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
85
車輪幅(mm)
(W/W')41.5/7
穴径P(Φmm)
5.2
取付寸法(mm)
(b)直径35
ストッパー
なし
取付高H(mm)
55
偏芯C(mm)
14
旋回半径A(mm)
34
車輪径D(Φmm)
40