50mm キャスター(ツインホイール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50781097 品番EA986TB-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥589
販売価格(税別)
535
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)60 許容荷重(daN)59 取付高(mm)66 材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TB-50 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)134 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパーなし 取付高H(mm)66 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)39 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする