フリーコンベックス・移動爪

(40件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)3.5 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50781160 品番KF16-35(英語版一般校正証明書付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はテープ長さ・校正証明書など9種類から選べます 他の種類を見る

丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付

仕様
455mm毎のスタッドマーク(↓)付
0点補正移動爪
テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 目盛仕様メートル目盛 種類フリー 目盛種別片面 材質(テープ)スチール JIS規格1級 セット内容KF16-35、校正企業実施校正書、トレーサビリティ体系図 質量(g)114 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 爪部0点補正移動爪 校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※WEB注文限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
大まかに計測する

コンパクトで使いやすいです。黄色い色も現場で目立っていいです。

対象商品:
02008973
2024-01-12
用途:
材料の切断や、加工時の寸法確認に使用
有限会社小澤製作所 様

割と軽量で、目盛りがクリヤーで見やすく先端に爪がついているので寸法をとりやすく、使いやすい商品です。

2025-06-25
用途:
長さを測る
ワンテッド有限会社 様

これをポケットに持ち歩いていろいろな物のサイズを測ります。そう言う用途にとても便利。ただ時折失くすことがあるのが玉に瑕。

対象商品:
02008955
2023-12-20
用途:
日常的に使用
製造業

計量コンパクトでいいです。ストッパーはありませんが、常にポケットに入れて使っています

対象商品:
02008973
2023-06-17
用途:
製造用の計測

同じシリーズで5m、3.5mを利用しています。
一番使いやすくて、コスパがいいので、再購入です。

対象商品:
02008973
2022-02-12
用途:
材料の計測
西尾工芸 様

以前はKDSを使っていましたが、いろいろ使ってみてやっぱりKDSかと思い回帰しました、小さくて使いやすいです。

対象商品:
02008991
2023-06-19
用途:
材料測定時
製造業

価格が高騰する中、一番安価だった為、購入しました。

対象商品:
02008973
2021-01-04
用途:
フレーム製作時
錦中央工業株式会社 様

大きさがとても扱いやすいです
コンベックスは校正しないで、定期的に交換しますので
作業者全員が同じものを使用しています
そのうえでこの商品はとても優れていると思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする