エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm キャスター(ツインホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781194
品番
EA986TE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
(B)70×58
取付高(mm)
99
材質(車輪)
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様
自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TE-1
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
354
車輪幅(mm)
59
取付寸法(mm)
(b)55×42
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
8.5
偏芯C(mm)
20
旋回半径A(mm)
58
車輪径D(Φmm)
75