フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)

(19件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50781196 品番KF16-55K(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はテープ長さ・校正証明書など9種類から選べます 他の種類を見る

フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ

仕様
455mm毎のスタッドマーク(↓)付
固定爪、ショックアブソーバー付
※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。
爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。
種類フリー テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部固定爪 質量(g)180 校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02008964
2024-08-22
用途:
工場
朝日鋼業株式会社 様 (製造業)

コンパクトで使い勝手がいいので、リピートしています。

対象商品:
02008964
2019-08-01
用途:
作業時
建設業・工事業

固定爪のため、精度が高いという特徴があります。
使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
02008982
2019-07-03
用途:
金属製品 検品

製品によっては、移動爪と固定爪の両方で寸法確認しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02008964
2019-01-07
用途:
製品製造時の計測時
製造業

爪の部分が金属製で引っ掛けやすいと社内で好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
02008982
2017-04-11
用途:
機械の定規交換に使用
有限会社 正応寺工芸 様

巾も良く狂いも少なく、既製品より低コストで
交換出来たので良かった

1人が参考にしています
対象商品:
02008964
2016-08-02
用途:
鋼材の長さ測定用

コンパクトで持った感触もいい。精度もちゃんとしている。

1人が参考にしています
対象商品:
02009007
2015-09-06
用途:
材料切断、現場での測定
MMD/真砂金型設計 様

大変使いやすくて、文字も見やすくって重宝しています。

難を言うならば、名前を入れるところがなく、マジックで書いてもすぐに消えてしまいます。
とりあえず、吊り具を付けられるピンの所に名札を付けて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02008982
2015-05-18
用途:
鋼材加工品の採寸
建設業・工事業

鉄工所で使用しています。
先端に磁石がついていないので、砂鉄がつかなくてよいです。
大きさもちょうどいいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする