エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm キャスター(ツインホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781203
品番
EA986TE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
100
取付高(mm)
92
材質(車輪)
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TE-11
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
278
車輪幅(mm)
59
ねじ径
M12
ストッパー
なし
軸長L(mm)
25
偏芯C(mm)
20
旋回半径A(mm)
58
車輪径D(Φmm)
75
平径P(mm)
17