エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
100mm キャスター(ツインホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781212
品番
EA986TE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
120
許容荷重(daN)
118
取付高(mm)
125
材質(車輪)
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TE-12
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
565
車輪幅(mm)
72
ねじ径
M12
ストッパー
なし
取付高H(mm)
125
軸長L(mm)
25
偏芯C(mm)
28
旋回半径A(mm)
78
車輪径D(Φmm)
100
平径P(mm)
21