ネオロック コンベックス(ストッパー付)

(15件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50781230 品番S16-55N(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はテープ長さ・校正証明書など14種類から選べます 他の種類を見る

ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。
丈夫なスライド式ストッパー付。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mmピッチスタッドマーク付、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部0点補正移動爪 質量(g)185 包装形態個箱製品 校正証明書英文校正証明書付
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
製造工程の中で
製造業

材料切り、寸法チェック、製缶作業において欠かせない物です
幅も選べますが 私たちは 16幅が丁度よく 3.5メートルは 手のおさまり
ズボンのポケットに入れていても違和感が少なく 従業員1人に1個持たせてます

対象商品:
05328127
2025-02-21
用途:
材料計測、出荷梱包

メモリが見やすい。黄色いので現場で目立っていいです。

対象商品:
05328111
2022-09-12
用途:
ストッパが壊れたので買い替え

届いたのと比べてみるとストッパーが効かなくなった古いのは中の押さえ部品(プラ製)が折れていたことが判明しました。買ってよかった。

対象商品:
05328136
2022-11-25
用途:
型鋼の寸法マーキン作業
有限会社村上造船所 様 (製造業)

16mm幅で振り回しが良く、ストッパーが有効です。

対象商品:
05328127
2021-05-23
用途:
建築現場の施工管理に使用
有限会社ミタカ建設 様

ポッケットに入れてもあまり嵩張らず身体が動きやすいです。立つ寸法測定はやはり自立立ちが短いのが難点です。

対象商品:
05328136
2020-10-24
用途:
長さ測定
教育・研究機関

この品は,複数個使用しています.同等品が他社から多数販売されておりいろいろと使ってみましたが,その差はよくわかりません.価格で選びましたが,この品で十分機能を果たしています.

対象商品:
05328127
2020-03-08
用途:
製缶作業
製造業

目盛りがすごく見やすい。ロックも使いやすくて良い。注文点として、テープにどうしても黒ずみの汚れがつきやすいので、汚れにくいコーティング等をしてもらえるとありがたいです。

対象商品:
05328127
2017-08-24
用途:
間取りの採寸・家具などの大きさ測定
有限会社コバック 様 (製造業)

メジャーの伸びが良く、ワンタッチで、スットパーで止められるので、採寸作業がはかどります。軽くて小さめなので、作業服のポケットに入れていても苦になりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする