エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
100mm キャスター(ツインホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781246
品番
EA986TE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,432
販売価格(税別)
¥
3,120
バスケットに入れる
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
(B)96×70
取付高(mm)
132
材質(車輪)
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様
自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TE-2
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
705
車輪幅(mm)
72
取付寸法(mm)
(b)74×45
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9
偏芯C(mm)
28
旋回半径A(mm)
78
車輪径D(Φmm)
100