両面ネオロック(ストッパー付)

(12件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 注文コード50781275 品番ZS25-75BP(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はテープ長さ・テープ幅など26種類から選べます 他の種類を見る

両面目盛。
裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。

種類ロック付 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×78.1×35 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)390 校正証明書英文校正証明書付
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05327917
2021-09-24
用途:
配線機器実装作業
製造業

両面にメモリ有こと
ロックが出来る事
小型である
の理由で使いやすい

対象商品:
05327917
2021-05-13
用途:
レベル測定

裏面にもスケールが刻まれており大変重宝しています。

2019-01-04
用途:
野外の計測
自動車・二輪車・自転車関連業

軽く、両面表示で使いやすい。

残念なのは、尺が薄手なので劣化しやすく、錆びやすい

対象商品:
02009156
2018-09-06
用途:
製品の計測

文字が薄れ消えてしまい、交換しないといけなくなる為リピートで購入しています。

対象商品:
02009156
2016-04-05
用途:
計測
高伸工業 様

スケールは常時使用し、曲がったり汚れたりすると頻繁に買い替えますが、
この商品は使いやすく、裏スケールがあり、満足しております。毎回購入してますよ。
他の店舗からの購入を含め、40個位は購入してますね。

対象商品:
06069016
2016-02-08
用途:
製品測定に使用
イゲタサンライズパイプ株式会社 様

もう少し小さいと楽かな。

対象商品:
05327935
2014-11-07
用途:
鐵骨などの製品の長さを測っています

先端の金具が少し緩みやすい。長く引き伸ばしたとき、折れ曲がりその部分がいたみやすい。

対象商品:
05327953
2013-12-15
用途:
基礎工事等

近くのホームセンターでは同じ物が2000円を超えていました。
19mm幅は初めて購入。今までは25mm幅の物を使っていましたから19mm幅ではどうかな?と思いましたが、かえってこの19mm幅の方が見やすく感じます。
両面は前も使っていましたが(他社製)使い勝っては最高ですね。
他社製では無かったショックアブソーバー付は便利ですね。
テープの戻りが速くてショックアブソーバーで調節しながら巻き戻しができる。
こんな機能でも凄く便利ですね。

土建の仕事でメジャーなどは酷に使っていますから今までも1年間は同じ物を使った経験が無くて。
欲を言えば尺相当目盛を購入したのですが裏側は尺目盛りでは無くてメートル目盛りならもっとよかったと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする