エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
40mm キャスター(ツインホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781386
品番
EA986TG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
40
材質(車輪)
ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様
自在、ベアリング無し
エスコ品番
EA986TG-11
材質
金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
63
車輪幅(mm)
41.5
寸法e(mm)
5
ストッパー
無し
全高H(mm)
47
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
35
平径(mm)
14
車輪径D(Φmm)
40
ねじサイズ
M8×P1.25mm