エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(ツインホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781395
品番
EA986TG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
59
材質(車輪)
ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様
自在、ベアリング無し
エスコ品番
EA986TG-12
材質
金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
104
車輪幅(mm)
45.5
寸法e(mm)
7.5
ストッパー
無し
全高H(mm)
58
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
40
平径(mm)
17
車輪径D(Φmm)
50
ねじサイズ
M8×P1.25mm