50mm キャスター(ツインホイール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50781447 品番EA986TG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥924
販売価格(税別)
840
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)60 許容荷重(daN)59 取付座(mm)54 材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-2 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)133 車輪幅(mm)45.5 穴径P(Φmm)5.5 プレート寸法(mm)54 ストッパー無し 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)65.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする