エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
60mm キャスター(ツインホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781456
品番
EA986TG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
54
材質(車輪)
ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様
自在、ベアリング無し
エスコ品番
EA986TG-3
材質
金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
162
車輪幅(mm)
46
穴径P(Φmm)
5.5
ストッパー
無し
取付内径(Φmm)
(b)40
全高H(mm)
76
偏芯C(mm)
18
旋回半径A(mm)
48
車輪径D(Φmm)
60