エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781474
品番
EA986TG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
60
取付座(mm)
54
材質(車輪)
ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様
自在、ベアリング無し
エスコ品番
EA986TG-7
材質
金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
133
車輪幅(mm)
45.5
穴径P(Φmm)
5.5
プレート寸法(mm)
54
ストッパー
有り
取付内径(Φmm)
(b)40
全高H(mm)
65.5
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
48.5
車輪径D(Φmm)
50