66mm キャスター(ツインホイール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50781492 品番EA986TJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,703
販売価格(税別)
9,730
車輪径(Φmm)66 許容荷重(kg)300 許容荷重(daN)294 材質(車輪)強化ナイロン 仕様自在 エスコ品番EA986TJ-1 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン 車輪幅(mm)106 全高(mm)91 ストッパー無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする