エスコ
エスコの キャスター
エスコの ストッパー
60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781553
品番
EA986TS-1
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
アウトレット
¥560
¥
489
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986TS-1
材質
ナイロン
色
黒
質量(g)
10
高さH(mm)
8
寸法D(Φmm)
60
寸法E(mm)
2.2
内径ΦC(mm)
39.8