エスコ
エスコの キャスター
エスコの ストッパー
64.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781562
品番
EA986TS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986TS-2
材質
ナイロン
色
黒
質量(g)
12
高さH(mm)
9
寸法D(Φmm)
64
寸法E(mm)
2
内径ΦC(mm)
43.5