エスコ
エスコの キャスター
エスコの ストッパー
71.5mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781605
品番
EA986TS-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986TS-8
材質
ナイロン
色
スケルトン
質量(g)
17
高さH(mm)
9
寸法D(Φmm)
71.5
寸法E(mm)
4.5
内径ΦC(mm)
47