曜日別特売
QL10N-MH(英語版一般校正証明書付) プレセット形トルクレンチ 東日製作所 50781650

プレセット形トルクレンチ

(18件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セットトルク調整範囲(N・m)2~10注文コード50781650品番QL10N-MH(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。

用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)195差込角(mm)6.35精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)2~10最小目盛(N・m)0.1負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789質量(kg)0.19校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58069523
2023-04-01
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

コンパクト、軽量な設計でとても扱いやすい逸品。メモリの調整感も良好。

2が参考にしています
対象商品 : 08161133
2022-12-08
用途: バイク整備
mtakaya工房株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備には使い慣れていて公正チェックした用紙も付いてので安心です

1が参考にしています
対象商品 : 02011886
2021-07-13
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

指定トルクに達したときの音・感触含め非常に満足しています。
トルク指定の目盛りも見辛いことはなく使い勝手は良いと思います。

対象商品 : 08161133
2021-02-01
用途: プラントや重機の整備
株式会社石井建材製造業

東日のトルクレンチ購入は3個目ですが、使い易く作りも丈夫で大変満足しています。

対象商品 : 08161124
2020-10-03
用途: 農業用水のパイプライン
渕上建設工業株式会社建設業・工事業

非常につかいやすく満足しています。又購入を考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 08161133
2019-12-06
用途: ボルト、ナット締め付け作業
卸売・小売業

40ー200N・mを買いました。1目盛2N・mなのでセットするときにグルグル沢山回さなくても良いので使い易いです。ただトルクセットのロッカーがもう少し大きいほうが操作性が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02011886
2019-10-08
用途: バイクメンテ
その他業種

品質的にも十分。トルク値も合わせやすい。使い易い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 02011877
2018-11-27
用途: 大型車両の整備

他社製品はグリップ自体を回転させるので、作業がしにくいですが、
東日のトルクレンチは、グリップの下のところを回転させて値を調整するタイプなので、
調整しやすくて個人的に重宝しています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする