ミニクランプテスタ 交流電流測定用

(2件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50781747 品番CL-120(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

交流電流測定専用小型軽量タイプです。
小口径(Φ24mm)
平均値検波方式

交流電圧(V)- 交流電流(A)20/200 電源LR-44×2(3V)またはSR-44×2 クランプ径(Φmm)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×148×26 質量(g)100 幅(mm)148 奥行(mm)59 高さ(mm)26 用途保守・メンテナンス用。 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 使用温度範囲(℃)0〜40、85%RH以下(結露がないこと) 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約10分 応答時間約2秒 消費電流(mA)約1 消費電力(mA)約1 最大表示液晶表示 最大1999 被測定可能導体径(mm)最大約Φ24 レンジ切替マニュアルレンジ 使用温湿度範囲0〜40℃、85%RH以下(結露がないこと) 直流電流- 電池寿命(連続時間)約100時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下 導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度(レンジ20A)確度2.0+7(50〜1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40〜1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値) 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06126565
2021-08-03
用途:
木工房の機器の電流管理
かねとく工房 様

木工房の造作時、分電盤の電流配分、使用木工機械の電流容量確認に使用し手軽で重宝している。交流電流のみであるので、このミニクランプテスタで十分である。またメーカが横河計測で信頼性が期待できる。

対象商品:
06126565
2016-07-15
用途:
保全
サービス業

以前使っていたこのシリーズはACDCがいけるものでしたが、今回は予算の都合でACのみ。間違いないですよ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする