ダイヤルシックネスゲージ

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50781939 品番H(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。

測定範囲(mm)0〜10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 材質測定子・アンビルセラミック製 全長(mm)106.7 タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm)120 測定子直径(Φmm)10 測定子平行度(μm)5 アンビル(mm)直径:10 指示誤差(μm)±20 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
皮革の厚さを計測する時に、使用している。
鎌田ミシン商会 様 (製造業)

このダイヤルゲージは、フトコロが広いので皮革の厚さを皮革の手前側と奥側とを計測できるので、とても便利です。

2024-09-03
用途:
製品の厚み測定
製造業

以前使用してたので購入しました。
信頼置けるメーカーなので弊社にて校正。

対象商品:
02450174
2023-03-30
用途:
加工品の寸法測定

誰でも簡単に厚みの測定が出来ますが測定子が大きく開かないので対象物は選びます。
当面の目的は果たしたので買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする