画像準備中

ミニクランプメータ

(5件のレビュー)
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50782700 品番M-2020(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型
いままでにない超ロープライス
IEC-1010-1・EMCD準拠品

交流電圧(V)3〜500(4レンジオート) 交流電流(A)0〜30・300 電源ボタン電池LR-44×2 クランプ径(Φmm)40 抵抗(Ω)300〜3000(2レンジオート) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×193×24 質量(g)約100 幅(mm)64 奥行(mm)24 高さ(mm)193 付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 直流電圧(V)300m〜500(5レンジオート) 機能OL表示、データホールド その他の機能OL表示、データホールド サンプルレート(回/s)2 電池寿命(連続時間)約50 CT窓径Φ40mm 安全規格IEC1010-1 CATU600 V準拠 最小分解能0.01A 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06067984
2021-01-06
用途:
自宅での電流測定
その他業種

電圧、導通も測定出来便利ですが導通測定モードでブザーが有ればベスト。

対象商品:
06067984
2015-06-17
用途:
開発製品の試験データ用

使い勝手はよい。切り替えSWの切り替え時に指にかかりにくのがやや不満。

対象商品:
06067984
2015-06-20
用途:
電気保安管理
電気・ガス・熱供給・水道業

計量で使いやすい

対象商品:
06067984
2014-04-30
用途:
電流測定
建設業・工事業

狭いところのや小型機器の電流測定に使用しています。
以前使っていた同種類のクランプメーターにはオートパワーオフが無かったので
切り忘れて電池切れが多かったのですが今度は安心です。

対象商品:
06067984
2014-03-17
用途:
建物設備巡回点検時
株式会社日本管財サービス 様

巡回点検時持ち運びがしやすい。
必要な情報が得られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする