※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェックバルブ AKH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【チェックバルブの自由流れ方向】(A)おねじからワンタッチ管継手 注文コード50782995 品番AKH03A-U10/32
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

・ワンタッチ管継手付ブッシュタイプチェックバルブ
・使用流体:空気
・保証耐圧力:1.5MPa
・使用圧力範囲:-100kPa〜1MPa
・周囲温度および使用流体温度:-5〜60℃(ただし、凍結なきこと)

仕様【チェックバルブの自由流れ方向】(A)おねじからワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする