※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様【チェックバルブの自由流れ方向】(B)ワンタッチ管継手からおねじ
注文コード50783004
品番AKH03B-U10/32
参考基準価格(税別)¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
・ワンタッチ管継手付ブッシュタイプチェックバルブ
・使用流体:空気
・保証耐圧力:1.5MPa
・使用圧力範囲:-100kPa〜1MPa
・周囲温度および使用流体温度:-5〜60℃(ただし、凍結なきこと)