130x42mm 車輪(MCナイロン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50783145 品番EA986WA-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,220
販売価格(税別)
10,200
仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WA-130 材質MCナイロン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)840 車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)42 耐熱温度(℃)-40/120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする