エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
65x34mm 車輪(MCナイロン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783197
品番
EA986WA-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
仕様
ベアリングなし
エスコ品番
EA986WA-65
材質
MCナイロン
軸径(Φmm)
12
許容荷重(kg)
340
車輪径(Φmm)
65
車輪幅(mm)
34
耐熱温度(℃)
-40/120