75x32mm 車輪(MCナイロン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50783206 品番EA986WA-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,641
販売価格(税別)
3,310
仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WA-75 材質MCナイロン 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)360 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 耐熱温度(℃)-40/120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする