エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
180x45mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783242
品番
EA986WB-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,620
販売価格(税別)
¥
24,200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986WB-180
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
1200
車輪径(Φmm)
180
車輪幅(mm)
45
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-40/120