エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
75x32mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783285
品番
EA986WB-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,885
販売価格(税別)
¥
5,350
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986WB-70
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)
10
許容荷重(kg)
360
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-40/120