100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50783294 品番EA986WC-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800
仕様ボールベアリング(ステンレス) エスコ品番EA986WC-100 材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)34 耐熱温度(℃)-40/120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする