150x44mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50783312 品番EA986WC-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,960
販売価格(税別)
33,600
仕様ボールベアリング(ステンレス) エスコ品番EA986WC-150 材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)960 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)44 耐熱温度(℃)-40/120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする