エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783328
品番
EA986WC-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,340
販売価格(税別)
¥
39,400
バスケットに入れる
仕様
ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番
EA986WC-180
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
960
車輪径(Φmm)
180
車輪幅(mm)
45
耐熱温度(℃)
-40/120